FAC-2H フレキシブルアーム型クランプ アズワン 33481673 FAC-2H フレキシブルアーム型クランプ アズワン 33481673 FAC-2H フレキシブルアーム型クランプ アズワン 33481673

フレキシブルアーム型クランプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 締付範囲(mm)3〜50 注文コード33481673 品番FAC-2H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は締付範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。
ムッフ付きのため調整・移動が容易です。

材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ) 付属品スペアキャップ 仕様両開・小 取付可能軸径(Φmm)Φ9.5〜18 締付範囲(mm)3〜50 アズワン品番1-7214-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33481673 FAC-2H 68368055 FAC-2H ムッフ付フレキシブルアームクランプ ヤマナカ ムッフ付フレキシブルアームクランプ ヤマナカ 1個 5,198 税込5,718 注文コードが変更になりました。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33481813
2023-12-03
用途:
実験作業
釧路伊藤整骨院 様

500グラム以上あろうプローブの固定に使ってみましたが、割と安定感があり、耐久性もありそうでGOODです。今回は2本目ですが、1番目は、アームを曲げるとギシギシ音がしてますが、2本目は滑らかでした。個体差があるみたいですね

対象商品:
33481743
2018-01-31
用途:
ドライアーを固定するのに利用
株式会社タケウチ未来製工 様

今までは人が持ってドライヤーで機械に温風を当てていたのですが、これを取り付けることによって、人が付いておらずに済み、重宝しています。もっと早く知っておけば良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
33481594
2018-02-15
用途:
ヒートガンの固定

試しに1個購入し良かったので追加で3個購入しましたが、追加購入分が最初の1個とアーム部分の硬さか違っていてヒートガンをクランプすると重みで垂れてしまいがっかりでした。メーカーに耐加重の確認を問い合わせて購入したのに商品にバラつきがあってとても残念です。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
33481673
2016-10-14
用途:
実験用

実験用に購入してみましたしっかりとアームが挟み込み安定感がありよい商品だとおもいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする