3/22より値下げ!現場を応援

 

WI543-045U-MB ドライワイパー CONDOR(山崎産業) 33486336 WI543-045U-MB ドライワイパー CONDOR(山崎産業) 33486336

ドライワイパー

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33486336 品番WI543-045U-MB
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) 値下げ
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

素早く水切りできる定番のアイテム。
ガソリンスタンド・厨房・トイレ・駐車場など幅広いシーンで使えます。

アズワン品番8-423-16 仕様本体 材質柄:スチール、ブレード:合成ゴム 幅(mm)約460 全長(mm)約1400 質量(g)約750 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
水産加工場
株式会社さえ喜 様

しっかり使えます!あとは耐久性を期待して★5個です!

対象商品:
33486336
2024-04-24
用途:
工場内の清掃
製造業

工場内、床が水浸しになりやすい箇所ように購入しました。
特にこだわりなく、安ければ良かったのでこちらにしましたが
軽くて水もしっかり切れるので思った以上に良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
33486336
2024-04-27
用途:
工場内の水はけに
株式会社大石 様

しっかり先端に棒を差し込んだら、あとはダンスしながらでもきれいに水捌け出来ます。

2人が参考にしています
対象商品:
33486336
2024-02-22
用途:
厨房の水切り
その他業種

色々と商品が有り迷いましたが、ゴムの長さ、ゴムの素材と使い勝手が良いです。
また、ゴムも手軽に替えることが出来そうなので良い商品です。

対象商品:
33486336
2024-05-14
用途:
床清掃

軽くて、持ち手の長さがちょうどよく、清掃効率が上がりました。

対象商品:
33486336
2023-05-24
用途:
雨降り時の床の水切り
安田金属工業株式会社 様

雨が降ると緑色に塗装してる床面が濡れ滑りやすくなります。そのため、ドライワーパーで排水しています。今回、450mm、600mm、900mmの3種類を購入し通路の幅に合わせて使い分けています。どのサイズもきっちり水が切れるので助かっています。

対象商品:
33486336
2022-12-15
用途:
工場内の床掃除用に。大掃除用。

急に必要になった事と、この手の商品にもかかわらず別送運賃が掛からなかったのでこちらの商品を購入してみた。

商品説明が殆ど無かったのでちょっと不安ではあったが、一般的なドライワイパーでした。
水切り部分は、黒ゴムのような素材ではなくて、ゴムスポンジのような素材のタイプです。
弊社としては、どちらでも構わなかったので問題なしです。

4人が参考にしています
対象商品:
33486336
2022-06-30
用途:
工場清掃
BaMBOO AUTO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽くて水はけ最高ですね、送料も別途いりませんし良いと思います

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする