アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ラボジャッキ
ラボラトリージャッキ(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33487535
品番
250×250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥41,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
天板/ステンレス(SUS304)、その他/鉄
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様
ラチェット式
タイプ
ラチェット式
耐荷重(kg)
35
伸縮範囲(mm)
75〜385
天板寸法(mm)
250×250
最高高さ(mm)
385
最低高さ(mm)
75
アズワン品番
6-448-08
天板×底板(mm)
250×250
底板寸法(mm)
250×250
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33487535
250×250
36953901
RJ250
ラボジャッキ SUS304
ワーゼフ
1台
¥
39,900
税込
¥
43,890
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)