電子着火式ブンゼンバーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード33490161 品番フェーゴSCS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥125,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フェーゴSCSベーシックはフットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼(標準操作)と、フットスイッチを1回踏んで燃焼、再度踏むと消火の2通りの方法が設定できます。
フェーゴSCSは誤作動による点火を防ぐため、2回の動作で点火する赤外線センサー・ダブルクリック機能付きです。

アズワン品番5-5010-22 材質ステンレス(SUS303) 寸法(mm)103×49×130 質量(g)700 電源AC100〜240V、50/60Hz、DC9V、1A 適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス 点火方式赤外線センサー・フットスイッチ 燃焼性1秒〜120分(調節可能)(連続燃焼時間)
注意
※ガスカートリッジとアダプタ-は別売です。

商品説明動画

電子着火式ブンゼンバーナー
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする