※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業用パーティション(増連用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33491683 品番 SF-30A35C
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥38,610
販売価格(税別)
35,100

軽量・コンパクトで移動が容易にでき、組み立て・解体がドライバー1本で楽に行えます。

仕様増連用 材質パネル/アルミニウムリブ板、 支柱/アルミニウム、上部窓/再生塩化ビニル 幅(mm)900 厚さ(mm)30 寸法(mm)900×30×1500 グレー 高さ(mm)1500 タイプ増連用 アズワン品番1-7271-03
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※増連用のため、柱(安定板付)は1本のみです。
※増連用のみではご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする