※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの パーティション
アズワンの パネル式パーティション
作業用パーティション(増連用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33491814
品番
SF-30A46C
参考基準価格(税別)
¥54,700
販売価格(税込)
¥60,060
販売価格(税別)
¥
54,600
バスケットに入れる
軽量・コンパクトで移動が容易にでき、組み立て・解体がドライバー1本で楽に行えます。
仕様
増連用
材質
パネル/アルミニウムリブ板、 支柱/アルミニウム、上部窓/再生塩化ビニル
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
30
寸法(mm)
1200×30×1800
色
グレー
高さ(mm)
1800
タイプ
増連用
アズワン品番
1-7272-04
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※増連用のため、柱(安定板付)は1本のみです。
※増連用のみではご使用できません。