※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポーターカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33499365 品番 ラジアン150
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,721
販売価格(税別)
12,474
耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)740×480 質量(kg)8.3 車輪径(Φmm)100 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)815 材質(ハンドル)スチール アズワン品番6-7123-01 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)本体/スチール(焼付塗装メッキ)、荷台マット/PVC(塩化ビニル樹脂)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする