※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グリーンライフ
グリーンライフの 運搬機器
グリーンライフの 運搬台車
グリーンライフの 折りたたみハンドル式
ポーターカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33499374
品番
ラジアン300
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥27,334
販売価格(税別)
¥
24,849
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
910×610
質量(kg)
22.4
車輪径(Φmm)
130
荷台寸法(幅)(mm)
610
ハンドル高さ(mm)
875
材質(ハンドル)
スチール
アズワン品番
6-7123-02
荷台寸法(奥行)(mm)
910
材質(荷台)
本体/スチール(焼付塗装メッキ)、荷台マット/PVC(塩化ビニル樹脂)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000