画像準備中

シズカル台車

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33499505 品番シズカルスーパNS150S
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

大径車輪の採用により、静かで軽い走行を実現しました。ゴム製キャスターには防塵カバーが付いており、床面を汚しません。

耐荷重(kg)200(均等積載) 荷台寸法(mm)740×480 床面高さ(mm)170 質量(kg)11.8 車輪径(Φmm)125 キャスター自在・固定各2個(防塵カバー付・ベアリング入) 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)875 材質(ハンドル)スチール アズワン品番1-6292-01 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり 材質(荷台)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする