※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エヌケーキャリーキャスター
エヌケーキャリーキャスターの 運搬機器
エヌケーキャリーキャスターの 運搬台車
エヌケーキャリーキャスターの 折りたたみハンドル式
シズカル台車
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33499523
品番
シズカルスーパーPRBL150S
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
大径車輪の採用により、静かで軽い走行を実現しました。ゴム製キャスターには防塵カバーが付いており、床面を汚しません。
耐荷重(kg)
200(均等積載)
荷台寸法(mm)
720×465
床面高さ(mm)
192
質量(kg)
10.2
車輪径(Φmm)
125
キャスター
自在・固定各2個(防塵カバー付・ベアリング入)
荷台寸法(幅)(mm)
465
ハンドル高さ(mm)
893
材質(ハンドル)
スチール
アズワン品番
1-6292-02
荷台寸法(奥行)(mm)
720
騒音対策
あり
材質(荷台)
PP(ポリプロピレン)