金沢車輌
金沢車輌の 運搬機器
金沢車輌の 運搬台車
金沢車輌の 折りたたみハンドル式
環境静音樹脂台車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33499541
品番
PM-150GS-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
均等荷重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
環境省基準値40デシベル適合の静かさです。床を汚さないノーカーボンクリーンゴムを採用しています。ハンドルは荷台部に収納でき平台車として利用できます。
質量(kg)
4
材質
デッキ/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/スチール
寸法(mm)
600×385×770
車輪径(Φmm)
85
キャスター
2輪自在2輪固定:Φ85mm
アズワン品番
1-7772-01
特性
環境静音、騒音対策、環境省基準値40デシベル適合
騒音対策
あり
材質(荷台)
PP(ポリプロピレン)
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。