環境静音樹脂台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33499566 品番 NP-106GS
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

環境省基準値40デシベル適合の静かさです。床を汚さないノーカーボンクリーンゴムを採用しています。

荷台寸法(mm)760×455 質量(kg)10 仕様フットブレーキ付き 材質デッキ/PP(ポリプロピレン) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター2輪自在2輪固定 均等荷重(kg)150 床面高さ(mm)146 荷台寸法(幅)(mm)455 ハンドル高さ(mm)905 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール アズワン品番1-7773-01 特性環境静音、騒音対策、環境省基準値40デシベル適合 荷台寸法(奥行)(mm)710 騒音対策あり 材質(荷台)PP(ポリプロピレン) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする