荷台寸法(mm)930×600
質量(kg)15.5
仕様フットブレーキ付き
材質デッキ/PP(ポリプロピレン)
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター2輪自在2輪固定
均等荷重(kg)300
床面高さ(mm)215
荷台寸法(幅)(mm)595
ハンドル高さ(mm)905
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)スチール
アズワン品番1-7773-02
特性環境静音、騒音対策、環境省基準値40デシベル適合
荷台寸法(奥行)(mm)895
騒音対策あり
材質(荷台)PP(ポリプロピレン)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定