荷台寸法(mm)740×455
質量(kg)9
材質デッキ/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/スチール
車輪径(Φmm)100
ブレーキ有無なし
キャスター2輪自在2輪固定:Φ100mm
均等荷重(kg)150
床面高さ(mm)146
荷台寸法(幅)(mm)455
ハンドル高さ(mm)905
アズワン品番1-7774-01
特性環境静音、騒音対策、環境省基準値40デシベル適合
荷台寸法(奥行)(mm)710
騒音対策あり
材質(荷台)PP(ポリプロピレン)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定