NP-301GS 環境静音樹脂台車 金沢車輌 折りたたみハンドルタイプ 騒音対策あり 33499627

環境静音樹脂台車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)300 注文コード33499627 品番NP-301GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は均等荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

環境省基準値40デシベル適合の静かさです。床を汚さないノーカーボンクリーンゴムを採用しています。

荷台寸法(mm)915×600 質量(kg)14 材質デッキ/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/スチール 車輪径(Φmm)130 ブレーキ有無なし キャスター2輪自在2輪固定:Φ130mm 均等荷重(kg)300 床面高さ(mm)215 荷台寸法(幅)(mm)595 ハンドル高さ(mm)905 アズワン品番1-7774-02 特性環境静音、騒音対策、環境省基準値40デシベル適合 荷台寸法(奥行)(mm)895 騒音対策あり 材質(荷台)PP(ポリプロピレン) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33499627 NP-301GS 88488897 NP-301GS 環境静音樹脂台車 金沢車輌 環境静音樹脂台車 金沢車輌 1台 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする