酸素・毒性ガス検知警報器

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33501912 品番 GOT-110B-2
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。
酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。
センサー交換・電池交換が可能です。
吸引キット(別売)使用により遠隔測定(5m延長ホース付)とガス校正が可能です。

付属品
酸素センサー(O2-206G)
硫化水素センサー(H2S-605E)
測定範囲
硫化水素:0.0〜30.0ppm
酸素:0.0〜25.0%
センサー
硫化水素:H2S-605E
酸素:O2-206G
最小目盛
硫化水素:0.1ppm
酸素:0.1%
測定原理
酸素:ガルバニ電池式
硫化水素:定電位電解式
指示精度
硫化水素:F.S±5%以内(校正時)
酸素:±0.7%O2以内(校正時)
アズワン品番1-8220-11 仕様酸素・硫化水素 寸法(mm)70×32×69 質量(g)120(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 精度±0.7%O2以内(校正時) 連続使用時間1000時間以上(無警報時20℃以上) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×69 防爆構造本質安全防爆構造2G3合格番号T62160 表示内容ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示 測定範囲(vol%)0.0〜25.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする