※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステップスツール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33502034 品番2523B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
天板高さ(m)0.33 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×406×330 質量(kg)2.66 最大使用荷重(kg)158.8 材質ABS樹脂 寸法(mm)Φ406×330 ブラック 高さ(mm)330 段数2 アズワン品番3-465-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする