※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アズワンの 踏み台
アズワンの 樹脂製踏み台
ステップスツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33502043
品番
2523V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天板高さ(m)
0.33
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
406×406×330
質量(kg)
2.66
最大使用荷重(kg)
158.8
寸法(mm)
Φ406×330
色
ベ-ジュ
段数
2
アズワン品番
3-465-03
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33502043
2523V
49614967
FG252300BEIG
ステップスツール
ラバーメイド
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカー違いの相当品です