アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの ガス分析
アズワンの 検知器
水素ガス測定器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33502436
品番
TIP-HY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥293,500
最大濃度を記憶できるピークホールド機能付きです。
オートゼロ機能で電源ON時に自動ゼロ校正を行います。
測定範囲
Lowレンジ:0〜400ppm
Highレンジ:0〜2000ppm
寸法(mm)
163×67×137
電源
R20P(単1乾電池)×2本(テスト用付属)
表示
警報表示:LED点滅・断続ブザー音
連続使用時間
8時間
ガス採気方式
自動吸引式
検知原理
定電位電解式
指示精度
フルスケールの±10%以内
応答速度
90%応答60秒以内
アズワン品番
1-8839-01