丸山ステンレス
丸山ステンレスの キッチン・調理用品
丸山ステンレスの 保存容器・調味料入れ
丸山ステンレスの シール容器・フードコンテナ
フリージング角シール容器(深型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33503897
品番
深12型
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
アズワン品番
4-5623-01
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(フタ)
PE(ポリエチレン)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×94×63
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×93×60
形状
角形
内寸法(mm)
120×93×60
外寸法(mm)
123×94×63