丸山ステンレス
丸山ステンレスの キッチン・調理用品
丸山ステンレスの 保存容器・調味料入れ
丸山ステンレスの シール容器・フードコンテナ
フリージング角シール容器(深型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33503942
品番
深18型
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
アズワン品番
4-5623-03
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(フタ)
PE(ポリエチレン)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
186×144×77
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×137×75
形状
角形
内寸法(mm)
180×137×75
外寸法(mm)
186×144×77