※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸山ステンレス
丸山ステンレスの キッチン・調理用品
丸山ステンレスの 保存容器・調味料入れ
丸山ステンレスの シール容器・フードコンテナ
フリージング角シール容器(深型)
(1件のレビュー)
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33503985
品番
深260型
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
アズワン品番
4-5623-05
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(フタ)
PE(ポリエチレン)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×195×105
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×188×98
形状
角形
内寸法(mm)
260×188×98
外寸法(mm)
265×195×105