曜日別特売
OM-25MS10 酸素モニタ 泰榮エンジニアリング 33504484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

酸素モニタ

(2件のレビュー)
取扱い終了
アズワン品番1-5664-02
内容量1個注文コード33504484品番OM-25MS10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥87,000

長寿命酸素センサによる0~100%の計測ができます。
正常空気中においてワンタッチで自動校正ができます。
パソコン上にグラフ表示、データ保存ができます。

仕様
検知対象ガス:酸素
RS232Cポート付
アズワン品番1-5664-02寸法(mm)80×31×150質量(g)約200(乾電池除く)電源単3アルカリ乾電池×3本(付属)、ACアダプタ(別売)センサータイプ分離表示デジタル3.5桁測定精度±0.5% O2(0~30%O2)校正正常空気によるワンタッチ自動校正検知原理ガルバニ電池拡散式測定レンジ0~100% O2警報方式18±1%O2以下ブザー音応答速度約15秒(90%応答)センサケーブル長さ(m)3(分離タイプ)
注意
※計測データ、ロギングデータをパソコン上に表示、保存するには専用の通信ケーブル、ソフトウェア(いずれも別売)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-05-12
用途: 液体窒素を操作するとき
サービス業

後継機のOM-25MF01、OM-25MF10の取扱いを早く始めてください。

3が参考にしています
対象商品 : 33504484
2017-05-12
用途: 液体窒素を操作するとき
サービス業

後継機のOM-25MF01、OM-25MF10の取扱いを早く始めてください。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする