※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KRK(笠原理化工業)
KRK(笠原理化工業)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
KRK(笠原理化工業)の 濁度計/透視度計
KRK(笠原理化工業)の 濁度計
濁度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
濁度計・色度計セット
注文コード
33506767
品番
TR/CR-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250,000
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容易に正確な測定ができる濁度・色度計です。上水試験法・工業用水試験法に準拠しています。
アズワン品番
1-6647-01
付属品
専用測定容器、単5アルカリ乾電池×4本
仕様
濁度計・色度計セット
質量(g)
約300
保護構造
防塵、防滴構造(IP63相当)
電源
単5アルカリ乾電池×4本
測定範囲(℃)
TR-30/0〜100.0、CR-30/0〜50.0
本体寸法(mm)
48×32×320
再現性
±0.5度以内
分解能(℃)
0.1
測定原理
吸光光度法