※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KRK(笠原理化工業)
KRK(笠原理化工業)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
KRK(笠原理化工業)の 濁度計/透視度計
KRK(笠原理化工業)の 濁度計
濁度計
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
濁度計
注文コード
33506803
品番
TR-30
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容易に正確な測定ができる濁度計です。上水試験法・工業用水試験法に準拠しています。
アズワン品番
1-6648-01
付属品
専用測定容器、単5アルカリ乾電池×4本
仕様
濁度計
質量(g)
約300
保護構造
防塵、防滴構造(IP63相当)
電源
単5アルカリ乾電池×4本
測定範囲(℃)
0〜100.0
本体寸法(mm)
48×32×320
再現性
±0.5度以内
分解能(℃)
0.1
測定原理
吸光光度法