透視度計

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)540 材質管/ガラス、ケース部/アクリル 注文コード33507266 品番ST-50
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥26,898
販売価格(税別)
24,453
この商品は高さ・材質・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

下水の透視度を的確にキャッチできます。

アズワン品番9-081-02 高さ(mm)540 外寸法・幅(mm)75 外寸法・奥行(mm)65 材質管/ガラス、ケース部/アクリル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33507451
2022-10-07
用途:
透視度計の標識板として使用

標識板を紛失してしまったので、急遽注文させていただきました。迅速な対応ありがとうございます。

対象商品:
33507232
2016-04-17
用途:
汚水透明度計測

備え付けであるものが壊れてしまって、急遽的ではあったが、本商品を購入。微妙な違いがあるのかもしれないが、従来の品物と遜色なしで問題なし。

対象商品:
33507345
2016-02-15
用途:
浄化槽の処理水の検査
電気・ガス・熱供給・水道業

できれば、ガラスでは、なく プラスチックに、してほしい…です

対象商品:
33507345
2015-01-23
用途:
浄化槽の点検作業

透視度が見やすく数字、線ともはっきりして使いよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
33507451
2015-02-20
用途:
浄化槽の放流水の透視度の測定

目盛りが見やすく使い心地が良いです

対象商品:
33507232
2014-05-31
用途:
生コンの練り水に使用する改修水の濁度を計測

以前に商社より購入した時より安価に購入できました。これまで使用していたメーカーとは異なりますが、何の問題もなく使用感は変わりません。アクリルスタンドに、も少し安定感があればなお良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする