TM-20 3チャンネルタイマー カスタム 33507634

3チャンネルタイマー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33507634 品番TM-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
最大計時19時間59分59秒 最小計時1秒 トラスコ品番332-3102 質量(g)75 電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(別売) チャンネル数3 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×60×18 表示形式デジタル アズワン品番2-7653-01 カウントダウン機能 マルチチャンネル機能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33507634
2020-02-07
用途:
実験室での作業時間の計測
教育・研究機関

3チャンネル分の状態を常に見ることができることが気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする