曜日別特売
RWM-02-40-20-IE1-F-OC 中空軸ギヤードモータ RWMモデル 三木プーリ 33507776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空軸ギヤードモータ RWMモデル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)0.2減速比20注文コード33507776品番RWM-02-40-20-IE1-F-OC
参考基準価格(税別)¥101,940販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
出力(kW)0.2電源三相電圧(V)200、200・220減速比20周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)取付方式中空軸枠番減速機:40質量(kg)8.8種類ギヤードモーター寸法L(mm)312.5寸法H(mm)208寸法A(mm)100寸法F(mm)121.5寸法S(mm)30寸法D(mm)18寸法X(mm)131寸法W(mm)6寸法B2(mm)26寸法A1(mm)50出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)21.2、(60HZ)17.7寸法B1(mm)78寸法U(mm)20.8寸法F1(mm)40寸法F2(mm)50寸法KL(mm)118出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)71.5、(60HZ)85.8寸法LB(mm)60寸法LA(mm)75寸法LE(mm)2.5寸法KE(mm)4-M6-8極数(P)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする