※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

土壌用EC/水分計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様交換用pFセンサー 注文コード33507835 品番EL2124-KM(交換用pFセンサー)
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,890
販売価格(税別)
69,900
この商品は仕様・測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

土壌水分・土壌EC測定が1台で行えます。
最大100地点までメモリー可能です。
RS232C外部出力に対応しています。
一定時間毎のオート電源ON/OFFにより最長24時間毎の連続測定が可能です。

アズワン品番1-9189-12 仕様交換用pFセンサー 寸法(mm)センサー部:Φ18×250、リード線径:Φ6 使用温度範囲0〜50℃ コード長さ(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする