※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
中空軸ギヤードモータ RWMモデル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1台
出力(kW)
0.4
減速比
20
注文コード
33508117
品番
RWM-04-50-20-IE1
参考基準価格(税別)
¥112,710
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・減速比
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.4
電源
三相
電圧(V)
200、200・220
減速比
20
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
取付方式
中空軸
枠番
減速機:50
質量(kg)
12
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
350
寸法H(mm)
228
寸法A(mm)
120
寸法F(mm)
144
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
25
寸法X(mm)
131
寸法W(mm)
8
寸法B2(mm)
30
寸法A1(mm)
60
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
(50HZ)43.2、(60HZ)36
寸法B1(mm)
92
寸法U(mm)
28.3
寸法F1(mm)
50
寸法F2(mm)
60
寸法KL(mm)
118
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
(50HZ)71.3、(60HZ)85.5
寸法LB(mm)
70
寸法LA(mm)
85
寸法LE(mm)
2.5
寸法KE(mm)
4-M8-9
極数(P)
4