曜日別特売
RWM-04-50-20-IE1-TA 中空軸ギヤードモータ RWMモデル 三木プーリ 33508153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空軸ギヤードモータ RWMモデル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)0.4減速比20注文コード33508153品番RWM-04-50-20-IE1-TA
参考基準価格(税別)¥124,250販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
出力(kW)0.4電源三相電圧(V)200、200・220減速比20周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)取付方式中空軸枠番減速機:50質量(kg)12種類ギヤードモーター寸法L(mm)350寸法H(mm)228寸法A(mm)120寸法F(mm)144寸法S(mm)40寸法D(mm)25寸法X(mm)131寸法W(mm)8寸法B2(mm)30寸法A1(mm)60出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)43.2、(60HZ)36寸法B1(mm)92寸法U(mm)28.3寸法F1(mm)50寸法F2(mm)60寸法KL(mm)118出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)71.3、(60HZ)85.5寸法LB(mm)70寸法LA(mm)85寸法LE(mm)2.5寸法KE(mm)4-M8-9極数(P)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする