※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの ギヤードモーター
中空軸ギヤードモータ RWMモデル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
1.5
減速比
10
注文コード
33508783
品番
RWM-15-75N-10-IE3-F
参考基準価格(税別)
¥273,460
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・減速比
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
1.5
電源
三相
電圧(V)
200、200・220
減速比
10
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
取付方式
中空軸
枠番
減速機:75N
質量(kg)
33
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
480
寸法H(mm)
302
寸法A(mm)
178
寸法F(mm)
209
寸法S(mm)
50
寸法D(mm)
28
寸法X(mm)
187
寸法W(mm)
8
寸法B2(mm)
40
寸法A1(mm)
89
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
(50HZ)94.9、(60HZ)79.2
寸法B1(mm)
120
寸法U(mm)
31.3
寸法F1(mm)
75
寸法F2(mm)
86
寸法KL(mm)
141
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
(50HZ)145、(60HZ)174
寸法LB(mm)
95
寸法LA(mm)
115
寸法LE(mm)
3
寸法KE(mm)
8-M8-12
極数(P)
4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません