曜日別特売
RWM-07BS-63N-20-IE3 中空軸ギヤードモータ RWM-BSタイプ 三木プーリ 33509194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空軸ギヤードモータ RWM-BSタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台減速比20注文コード33509194品番RWM-07BS-63N-20-IE3
参考基準価格(税別)¥279,490販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800
出力(kW)0.75電源三相電圧(V)200、200・220、ブレーキ:DC90減速比20周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)取付方式中空軸型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-64ブレーキ連続枠番減速機:63N質量(kg)24種類ギヤードモーター寸法L(mm)486寸法H(mm)263寸法A(mm)144寸法F(mm)179寸法S(mm)45寸法D(mm)25寸法E(mm)5寸法C(mm)100寸法X(mm)162寸法W(mm)8寸法B2(mm)36寸法A1(mm)72時間制動遅れ時間:0.15秒(AC別切り)、0.05秒(DC別切り)出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)85.1、(60HZ)71.3寸法B1(mm)112寸法U(mm)28.3制動方式無励磁作動慣性モーメント(kg・m2)モータ:2.3×10-3耐熱クラスブレーキ:B寸法F1(mm)63寸法F2(mm)72寸法KL(mm)128出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)72、(60HZ)86.5寸法LB(mm)80寸法LA(mm)95寸法LE(mm)3寸法KE(mm)8-M8-11定格トルク(N・m)ブレーキ:8ブレーキ電流(A)0.61極数(P)4寸法X1(mm)183空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする