曜日別特売
BMS-044-NHB-2H ブレーキモータ BMSモデル 三木プーリ 33510253

※サンプル画像 、写真右です。

ブレーキモータ BMSモデルBMS-044-NHB-2H

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品は電流・出力など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
電流(A)
0.28
出力(kW)
(4極)0.4
注文コード
33510253
品番
BMS-044-NHB-2H
参考基準価格(税別)¥113,230販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
質量(kg)
10
出力(kW)
(4極)0.4
寸法L(mm)
244
電流(A)
0.28
寸法S(mm)
14 j6
寸法H(mm)
143.5
電圧(V)
DC90
寸法A(mm)
124
寸法F(mm)
45
寸法D(mm)
145
抵抗(Ω)
324
寸法E(mm)
56
寸法B(mm)
87
寸法C(mm)
71
寸法T(mm)
5
寸法W(mm)
5
寸法Z(mm)
7×20
寸法P(mm)
150
寸法M(mm)
140
寸法N(mm)
115
容量(W)
25
時間
0.1秒(同時切り)、0.08秒(DC別切り)
寸法G(mm)
3.2
寸法Q(mm)
30
寸法R(mm)
120
寸法U(mm)
3
寸法V(mm)
M5×0.8深さ18
適合モータ枠番
71
耐熱クラス
B
寸法KL(mm)
141
トルクT(N・m)
4
空隙(mm)
0.15~0.25(規定値)、0.4(限界値)
回転部慣性モーメント(J(kg・m2))
1.5×10-3
許容制動仕事率Pbal(W)
26.2
総制動仕事ET(J)
7.0×107
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.05

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする