電圧(V)DC180質量(kg)9出力(kW)(4極)0.4寸法L(mm)235.5寸法H(mm)143.5電流(A)0.07寸法A(mm)115.5寸法F(mm)45寸法S(mm)14 j6寸法D(mm)145抵抗(Ω)2458寸法E(mm)56寸法B(mm)87寸法C(mm)71寸法T(mm)5寸法W(mm)5寸法Z(mm)7×20寸法M(mm)140寸法N(mm)115容量(W)12.6寸法G(mm)3.2寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)3寸法V(mm)M5×0.8深さ18適合モータ枠番71耐熱クラスB寸法KL(mm)131トルクT(N・m)5空隙(mm)0.10~0.20(規定値)、0.35(限界値)回転部慣性モーメント(J(kg・m2))2.4×10-3許容制動仕事率Pbal(W)26.2総制動仕事ET(J)7.0×107アーマチュア吸引時間ta(s)0.03アーマチュア釈放時間tar(s)0.03