BMM-044-NHB-G ブレーキモータ BMMモデル 三木プーリ 33510463

※サンプル画像 、写真右です。

ブレーキモータ BMMモデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1台寸法H(mm)143.5出力(kW)(4極)0.4注文コード33510463品番BMM-044-NHB-G
参考基準価格(税別)¥95,040販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
電圧(V)DC180質量(kg)9出力(kW)(4極)0.4寸法L(mm)235.5寸法H(mm)143.5電流(A)0.07寸法A(mm)115.5寸法F(mm)45寸法S(mm)14 j6寸法D(mm)145抵抗(Ω)2458寸法E(mm)56寸法B(mm)87寸法C(mm)71寸法T(mm)5寸法W(mm)5寸法Z(mm)7×20寸法M(mm)140寸法N(mm)115容量(W)12.6寸法G(mm)3.2寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)3寸法V(mm)M5×0.8深さ18適合モータ枠番71耐熱クラスB寸法KL(mm)131トルクT(N・m)5空隙(mm)0.10~0.20(規定値)、0.35(限界値)回転部慣性モーメント(J(kg・m2))2.4×10-3許容制動仕事率Pbal(W)26.2総制動仕事ET(J)7.0×107アーマチュア吸引時間ta(s)0.03アーマチュア釈放時間tar(s)0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする