BMM-024-NHBN-G ブレーキモータ BMMモデル 三木プーリ 33510488

※サンプル画像 、写真右です。

ブレーキモータ BMMモデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1台寸法H(mm)128出力(kW)(4極)0.2注文コード33510488品番BMM-024-NHBN-G
参考基準価格(税別)¥81,470販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
電圧(V)DC180質量(kg)7出力(kW)(4極)0.2寸法L(mm)215寸法H(mm)128電流(A)0.06寸法A(mm)112寸法F(mm)40寸法S(mm)11 h6寸法D(mm)130抵抗(Ω)2956寸法E(mm)50寸法B(mm)80寸法C(mm)63寸法Z(mm)7×21寸法M(mm)130寸法N(mm)100容量(W)11寸法G(mm)3.2寸法Q(mm)23寸法R(mm)103寸法U(mm)1適合モータ枠番63耐熱クラスB寸法KL(mm)115トルクT(N・m)2.5空隙(mm)0.10~0.20(規定値)、0.3(限界値)回転部慣性モーメント(J(kg・m2))0.9×10-3許容制動仕事率Pbal(W)11総制動仕事ET(J)5.0×107アーマチュア吸引時間ta(s)0.015アーマチュア釈放時間tar(s)0.015
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする