BMM-044-NHF ブレーキモータ BMMモデル 三木プーリ 33510497

※サンプル画像 、写真左です。

ブレーキモータ BMMモデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)(4極)0.4注文コード33510497品番BMM-044-NHF
参考基準価格(税別)¥100,780販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
電圧(V)DC180質量(kg)10出力(kW)(4極)0.4寸法L(mm)256.5電流(A)0.07寸法S(mm)14 j6寸法D(mm)145抵抗(Ω)2458寸法T(mm)5寸法W(mm)5容量(W)12.6寸法Q(mm)30寸法U(mm)3寸法V(mm)M5×0.8深さ18適合モータ枠番71耐熱クラスB寸法KL(mm)124.5寸法LB(mm)110寸法LC(mm)160寸法LZ(mm)10寸法LA(mm)130寸法LE(mm)3.5寸法LG(mm)10寸法LL(mm)226.5寸法LR(mm)30トルクT(N・m)5空隙(mm)0.10~0.20(規定値)、0.35(限界値)回転部慣性モーメント(J(kg・m2))2.4×10-3許容制動仕事率Pbal(W)26.2総制動仕事ET(J)7.0×107アーマチュア吸引時間ta(s)0.03アーマチュア釈放時間tar(s)0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする