USB-CVRS9H-10 USB-RS232Cコンバータ サンワサプライ 33510646

USB-CVRS9H-10 USB-RS232Cコンバータ サンワサプライ 33510646 USB-CVRS9H-10 USB-RS232Cコンバータ サンワサプライ 33510646 USB-CVRS9H-10 USB-RS232Cコンバータ サンワサプライ 33510646 USB-CVRS9H-10 USB-RS232Cコンバータ サンワサプライ 33510646 USB-CVRS9H-10 USB-RS232Cコンバータ サンワサプライ 33510646

USB-RS232Cコンバータ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33510646 品番USB-CVRS9H-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USBポートを持つパソコンと、モデム、TA、などのRS-232C機器を接続する時に使用するコンバーターです。
RS-232Cシリアルインターフェースをサポートします。
データ転送速度は最大921.6kbpsです。(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)
512バイトのバッファ内蔵です。

ケーブル長(m)約1 付属品取扱説明書 使用温度範囲(℃)0〜40 電源バスパワー(最大100mA) 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)、7(64bit、32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98(機種により対応しないものもあります。) コネクタ形状USB Type-Aオス - D-sub 9ピンオス インチナット 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン(標準でUSBポートを持ち/パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。) インターフェースUSB仕様 Ver.1.1準拠 保存湿度範囲80以下(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)-20〜60 使用環境湿度(%)80以下(結露なきこと) データ転送速度最大921.6kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します) 変換タイプオス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33510646 USB-CVRS9H-10 70599376 USB-CVRS9HN-10 USB変換コンバータ サンワサプライ USB変換コンバータ サンワサプライ 1個 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33510646
2020-12-02
用途:
測定器(投影機)とPCの接続。
製造業

ノートPCにRS232Cコネクタがなく、USB接続できる当商品で解消されました。

対象商品:
33510637
2020-11-19
用途:
制御機器の信号変換用
教育・研究機関

旧PC対応の制御盤をUSBで稼働させるために使用しています.問題なく使用出来ています.

対象商品:
33510637
2019-09-29
用途:
プログラミング
サービス業

ドライバインストールがネット環境下でしか出来なかったのが不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする