充電式電動歯ブラシ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33510664 品番HT-B303-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

25500回/分の高速音波振動でつるつるみがきを実現
効果的に歯垢を除去する、独自の立体的な毛先振動
軽くて細い、正しく持ちやすいデザイン

ピンク 付属品歯垢除去ブラシ(SB-172)×1本・取扱説明書 質量(g)43 電源充電式 方式音波式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18.5×164×18.5(高さにブラシは除く) 振動数25500回/分
注意
※この電動歯ブラシは「タイプ2」です。「タイプ2」の替え歯ブラシをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33510664 HT-B303-PK 16323478 HT-B3030 PK 画像準備中 充電式電動歯ブラシ omron(オムロン) 1個 3,398 税込3,738 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33510673
2021-10-20
用途:
日常使いにしています
製造業

最初は振動が心地悪かったのですが、しばらく使ううちに慣れてきました。今ではきれいに仕上がって手磨きより歯磨きが楽になりました。

対象商品:
33510673
2019-09-24
用途:
歯みがき
その他業種

値段が安く、しっかり、磨けてよいです。おまけに電池要らないので楽です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする