乾電池式電動歯ブラシ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33510689 品番HT-B214-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

20000回/分の高速音波振動でつるつるみがきを実現
効果的に歯垢を除去する、独自の立体的な毛先振動
軽くて細い、正しく持ちやすいデザイン

グリーン 方式音波式 振動数20000回/分 付属品歯垢除去ブラシ(SB-172)×1本、お試し用電池×2本、取扱説明書 質量(g)約60(ブラシ・乾電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池×2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.8×167×21.8(高さにブラシは除く)
注意
※この電動歯ブラシは「タイプ2」です。「タイプ2」の替え歯ブラシをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33510689
2021-01-25
用途:
歯磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

以前、このメーカーの充電式を使用していたが2年位で充電しなくなり充電池の交換もメーカーに送り料金も結構かかるらしいので今回は乾電池式にしました。思っていたよりもパワーがあります。あとは電池交換だけで本体が壊れなければ充電式よりも特かなと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする