アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ビーカー/計量カップ/コップ
大型ステンビーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33511807
品番
20L
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥21,010
販売価格(税別)
¥
19,100
バスケットに入れる
種類
ビーカー
容量(L)
20
質量(kg)
3.3
板厚(mm)
1
内径×高さH(Φmm×mm)
290×350
アズワン品番
6-224-08
注意
※フタは別売りです