塩ビ内径カッター落下防止付セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容延長アダプター本体(TNC-40A-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-38C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N)、落下防止ストラップ(ERB-S) 注文コード33512335 品番TNC-38RS
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。
落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。
高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。

刃径(Φmm)38 用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に セット内容延長アダプター本体(TNC-40A-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-38C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N)、落下防止ストラップ(ERB-S) 質量(g)260 許容トルク(N・m)(保証)75 適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合塩ビ管VP-40〜75、VU-40〜150
注意
※電動ドリル・充電ドリルは必ず正回転で切断してください。
※充電ドリル12V以上でご使用ください。
※塩ビ管VPとVU100以上の切断は、電動ドリルをご使用ください。
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
※替刃やガイドカラーを交換した際は、ナットをしっかり締めて作業を行ってください。
※カッターは使用時に熱を発しますので、素手で触らないでください。
※落下防止ストラップが電動工具のモーター排気口をふさがないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする