※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスバルブ付タンク

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33512595 品番 STV-21
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥46,174
販売価格(税別)
41,976

ボールバルブのシール部はテフロン製ですので、耐薬品性に優れています。

アズワン品番2-8225-02 トラスコ品番751-6304 寸法(mm)Φ210×210 質量(kg)1.5 容量(L)7 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
ボイラ水の水質検査
製造業

以前他社で、STV-27を購入し使用していました。
その時はバルブ出口にホースを付けて使用しており、今回も同様にホースを付ける予定で購入しました。
若干、容量が小さくなるので口径に変更がないか気になりつつ購入しましたが、やはり口径が小さくなり、ホースが入らない状態でしたので径違いのブッシングを購入し、ホースを接続できるようにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする