サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の ランヤード 墜落制止用器具
EXJ ハーネス用ランヤード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33512956
品番
HL-ERW
参考基準価格(税別)
¥23,960
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
タイプ1ランヤード
商品タイプ
ダブル
ランヤード(長さ)(mm)
約1600(ストラップ収納時:約1100)
色
レッド系
質量(g)
約1130
アズワン品番
64-1110-42
タイプ
フルハーネス型用
ストラップ幅(mm)
27
落下距離(m)
4.2
フック
No.56(軽量タイプ)
最大使用荷重(kg)
100
コネクタ
D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
材質(ストラップ)
ゴム芯入りポリエステル被覆
ストラップ色
ブラック/レッド
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
自由落下距離(m)
2.2