サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の ランヤード 墜落制止用器具
ロープ式 ハーネス用ランヤード
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
商品タイプ
ダブル
注文コード
33512983
品番
HL-RW
参考基準価格(税別)
¥18,160
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
商品タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロープ式ランヤード
色
ホワイト系
質量(g)
約1250
タイプ
フルハーネス型用
落下距離(m)
4.2
フック
No.56(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)
約1700
ロープ幅(mm)
12
最大使用荷重(kg)
100
コネクタ
D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
アズワン品番
64-1110-45
材質(ロープ)
3ッ打ナイロン
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
ダブル
自由落下距離(m)
2.3