REELOCK SU NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト色スカイブルー 注文コード33513017 品番SLN505-SB-M
参考基準価格(税別)¥18,430 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はベルト色など8種類から選べます 他の種類を見る

ロック装置付き巻取器

ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 ブルー系 質量(g)約1120 種類巻取式 ベルト色スカイブルー ストラップ幅(mm)17 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 フックNo.56(軽量タイプ) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:203219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33512999
2024-05-01
用途:
DIYで使用します。

外壁塗装をしてもらうときに、雨どいの掃除などを自分で使用と思い、万一を考えて購入しました。ハーネス型も検討したのですが、外壁屋さんが、2階程度の高さだとハーネス型だと意味がないとのことなので、ストッパー付きの甲の商品にたどり着きました。
 ストッパーは解除することもできるので、状況によっては解除して使用したいと思います。ストッパーは車のシートベルトのような感じで、瞬間的に引っ張られるとロックがかかります。実際に使用した時にどの程度働いてくれるのか不明ですが、安心代わりに付けて作業しようと思います。
 重量はそれなりにあります。

対象商品:
33513008
2022-07-26
用途:
電柱での開閉器操作。
電気・ガス・熱供給・水道業

U字掛けができないことがnet上の説明では把握できていなかった。

対象商品:
33512999
2021-02-03
用途:
高所作業
株式会社近畿冷機 様 (サービス業)

ダンパーが大きくてよく引っ掛かります。
自動巻き取りのスイッチも干渉して勝手に動きます。

対象商品:
33512999
2020-09-19
用途:
メンテナンス
宇野鐵工所 様 (製造業)

あまり高いところは、使用しませんが2mぐらいの場所で使用しています。簡単に脱着出来るので重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする