SLN505-YL-M REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型 サンコー(タイタン) 33513035

REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ベルト色イエロー注文コード33513035品番SLN505-YL-M
参考基準価格(税別)¥18,430販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ロック装置付き巻取器

ランヤード(長さ)(mm)約1660材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜イエロー系質量(g)約1120種類巻取式ベルト色イエローストラップ幅(mm)17バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56(軽量タイプ)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200アズワン品番64-1110-50ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33512999
2024-05-01
用途: DIYで使用します。

外壁塗装をしてもらうときに、雨どいの掃除などを自分で使用と思い、万一を考えて購入しました。ハーネス型も検討したのですが、外壁屋さんが、2階程度の高さだとハーネス型だと意味がないとのことなので、ストッパー付きの甲の商品にたどり着きました。
 ストッパーは解除することもできるので、状況によっては解除して使用したいと思います。ストッパーは車のシートベルトのような感じで、瞬間的に引っ張られるとロックがかかります。実際に使用した時にどの程度働いてくれるのか不明ですが、安心代わりに付けて作業しようと思います。
 重量はそれなりにあります。

対象商品 : 33513008
2022-07-26
用途: 電柱での開閉器操作。
電気・ガス・熱供給・水道業

U字掛けができないことがnet上の説明では把握できていなかった。

対象商品 : 33512999
2021-02-03
用途: 高所作業
株式会社近畿冷機サービス業

ダンパーが大きくてよく引っ掛かります。
自動巻き取りのスイッチも干渉して勝手に動きます。

対象商品 : 33512999
2020-09-19
用途: メンテナンス
宇野鐵工所製造業

あまり高いところは、使用しませんが2mぐらいの場所で使用しています。簡単に脱着出来るので重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする