サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
カルラック 墜落制止用器具 KLN50型
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33513096
品番
KLN50-LG-M
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ロープ式
ベルト色
ライトグリーン
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
材質
【バックル】アルミ合金(軽量)、【ロープ】3ツ打ナイロン
全長(mm)
約1700
色
グリーン系
質量(g)
約870
種類
ロープ式
ストラップ幅(mm)
10
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.5、(最大自由)1.8
フック
No.56(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)
約1700
アズワン品番
64-1110-62
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け