※サンプル画像 (画像はKLN50-BL)
サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
カルラック 墜落制止用器具 KLN50型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト色
ホワイト
注文コード
33513123
品番
KLN50-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ベルト色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ロープ式
ベルト色
ホワイト
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
材質
【バックル】アルミ合金(軽量)、【ロープ】3ツ打ナイロン
全長(mm)
約1700
色
ホワイト系
質量(g)
約870
種類
ロープ式
ストラップ幅(mm)
10
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.5、(最大自由)1.8
フック
No.56(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)
約1700
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け